曜日別特売
KHE101-30PB 真鍮つまみ KHE101-30PB LAMP(スガツネ工業) 37927197

KHE101-30PB 真鍮つまみ KHE101-30PB LAMP(スガツネ工業) 37927197
KHE101-30PB 真鍮つまみ KHE101-30PB LAMP(スガツネ工業) 37927197
KHE101-30PB 真鍮つまみ KHE101-30PB LAMP(スガツネ工業) 37927197

真鍮つまみ KHE101-30PB

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37927197品番KHE101-30PB
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上質量(g)54種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上高さT(mm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37927197
2022-04-06
用途: 引き出しの取ってに仕様。

引き出しに取り付けましたが、見栄えも豪華でした。握り具合も滑らかで素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする