曜日別特売
217F ランプ印 ポタリー丸つまみ LAMP(スガツネ工業) 37927504

217F ランプ印 ポタリー丸つまみ LAMP(スガツネ工業) 37927504
217F ランプ印 ポタリー丸つまみ LAMP(スガツネ工業) 37927504
217F ランプ印 ポタリー丸つまみ LAMP(スガツネ工業) 37927504

ランプ印 ポタリー丸つまみ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)26
内容量1個注文コード37927504品番217F
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質セラミックホワイト質量(g)26種類つまみ寸法H(mm)26寸法D(Φmm)39寸法D1(Φmm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37927486
2019-08-17
用途: 戸棚用
その他業種

自作戸棚用に使用板材の色に合わせて購入。ばっちり決まりました。

対象商品 : 37927486
2014-09-12
用途: コイルスプリングおさえとして

正規使用ではありませんが、自転車ロードレーサー用 ブレーキ・変速レバーの分解組み立て時
コイルスプリングを水平におさえるための冶具として購入 安く 樹脂なので面の加工も容易です。

対象商品 : 37927504
2014-08-08
用途: 扉の補修
セゥドーラサカタ

安くて造りもしっかりしており問題なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする