SW-N-30 ランプ印 スチールウッド丸つまみ LAMP(スガツネ工業) 37927565

 

SW-N-30 ランプ印 スチールウッド丸つまみ LAMP(スガツネ工業) 37927565
SW-N-30 ランプ印 スチールウッド丸つまみ LAMP(スガツネ工業) 37927565
SW-N-30 ランプ印 スチールウッド丸つまみ LAMP(スガツネ工業) 37927565

ランプ印 スチールウッド丸つまみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37927565品番SW-N-30
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スチールウッドは強靱で耐水・耐熱・耐油性に優れています。

付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質天然木材質/仕上天然木/素地みがき(特殊樹脂加工)質量(g)8種類つまみ仕上素地みがき(特殊樹脂加工)高さT(mm)21
注意
天然木をそのまま活かしているため、1つ1つ木目や色味が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする