ZL-1502-IS-960 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業) 37928037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-1502-IS-960 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業) 37928037
ZL-1502-IS-960 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業) 37928037
ZL-1502-IS-960 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業) 37928037

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ片面取付丸座付セット(室内側)
寸法L1(mm)976
内容量1個注文コード37928037品番ZL-1502-IS-960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。

寸法L1(mm)976寸法L2(mm)1016材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)タイプ片面取付丸座付セット(室内側)シリーズZweiLシリーズ寸法P960取手ドアハンドル
注意
片面取付仕様(ZL-1501-OS、ZL-1501-IS)は、取付ねじは付属しておりません。扉の仕様に合わせて適切なねじをご準備ください。
扉に加工する取付穴のピッチは、公差±1で加工してください。
外形、取付方法の変更予定はありませんが、内部構造は変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。
適応範囲外の扉厚に取り付ける場合には、別途ボルトをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする