550-250GKLT-99 HEWI ドアハンドル 550-250GKLT型 LAMP(スガツネ工業) 37928965

550-250GKLT-99 HEWI ドアハンドル 550-250GKLT型 LAMP(スガツネ工業) 37928965
550-250GKLT-99 HEWI ドアハンドル 550-250GKLT型 LAMP(スガツネ工業) 37928965

HEWI ドアハンドル 550-250GKLT型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37928965品番550-250GKLT-99
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

片面取付、両面取付ができます。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

材質ポリアミド全長(mm)280シリーズHEWIシリーズホワイト取手ドアハンドル
注意
専用取付ねじBA型は、取付仕様、ドア厚にあわせて別途お求めください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37928965
2014-11-21
用途: ドアの修繕
有限会社森下商会

取付専用の金具が無く、現場で汎用品のボルトナットを使用して、加工し取り付けた。そのため取付に手間取り時間を要した。
金額の割に品物が品祖で高額である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする