ZL-1504-IS-48 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型 LAMP(スガツネ工業) 37929193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-1504-IS-48 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型 LAMP(スガツネ工業) 37929193
ZL-1504-IS-48 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型 LAMP(スガツネ工業) 37929193
ZL-1504-IS-48 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型 LAMP(スガツネ工業) 37929193
ZL-1504-IS-48 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型 LAMP(スガツネ工業) 37929193

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様片面取付室内側注文コード37929193品番ZL-1504-IS-48
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

付属品
ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)
六角棒スパナ
パッキン
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ仕様片面取付室内側種類ドアノブ寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする