ZL-1505-IS-320 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型 LAMP(スガツネ工業) 37929236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-1505-IS-320 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型 LAMP(スガツネ工業) 37929236
ZL-1505-IS-320 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型 LAMP(スガツネ工業) 37929236
ZL-1505-IS-320 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型 LAMP(スガツネ工業) 37929236

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)345注文コード37929236品番ZL-1505-IS-320
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

付属品
ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-B
ZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28
ガラス用パッキン
ZL-1505-IS: 取付ブラケット
ワッシャー
六角穴付止めねじ尖り先M5×8
六角棒スパナ
ガラス用パッキン
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ仕様片面取付室内側材質ステンレス鋼(SUS316)種類ドアノブ寸法L(mm)345寸法A(mm)320寸法B(mm)345仕上Zwei L仕上取手ハンドル取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする