曜日別特売
TAC-U ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット用カバー TAC型 LAMP(スガツネ工業) 37929631

 

TAC-U ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット用カバー TAC型 LAMP(スガツネ工業) 37929631
TAC-U ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット用カバー TAC型 LAMP(スガツネ工業) 37929631
TAC-U ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット用カバー TAC型 LAMP(スガツネ工業) 37929631

ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット用カバー TAC型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アンバー
内容量1個注文コード37929631品番TAC-U
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブラケットの化粧カバーです。

用途ブラケットの化粧カバーです。材質/仕上鋼/焼付塗装付属品皿ねじ(2本)質量(kg)0.21アンバー
注意
取り付ける側板や壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする