※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ネクタイ掛 STR型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
416
316
366
416
466
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37930051
品番
STR-400
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。
ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
付属品
十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)
十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
材質
取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
色
すべり止め部:ブラック
質量(g)
180
寸法L(mm)
416
寸法P(mm)
400
仕上
取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨