曜日別特売
B1052 スライドハンガー LAMP(スガツネ工業) 37931074

B1052 スライドハンガー LAMP(スガツネ工業) 37931074
B1052 スライドハンガー LAMP(スガツネ工業) 37931074
B1052 スライドハンガー LAMP(スガツネ工業) 37931074
B1052 スライドハンガー LAMP(スガツネ工業) 37931074

スライドハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37931074品番B1052
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。
本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。
フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。
ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。

材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質質量(g)18ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長さ(m)1仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)98(10)耐荷重(N)98
注意
ワイヤーは、ほつれ防止のため終端処理をしています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端処理を行ってください。

商品説明動画

スライドハンガー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする