LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
18
13
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37931101
品番
HJU-50S
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。
上からでも下からでも取り付けできます。
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
56.5
寸法D(mm)
43.5
寸法H(mm)
38.5
寸法H1(mm)
18
寸法P(mm)
30
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
質量(g)
30
種類
標準
奥行(mm)
59
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)