曜日別特売
SS-309 棚ダボ SS-309 LAMP(スガツネ工業) 37931406

SS-309 棚ダボ SS-309 LAMP(スガツネ工業) 37931406
SS-309 棚ダボ SS-309 LAMP(スガツネ工業) 37931406
SS-309 棚ダボ SS-309 LAMP(スガツネ工業) 37931406

棚ダボ SS-309

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37931406品番SS-309
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
78
用途木板棚用材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
注意
耐荷重値はインサートめねじ SC-114を使用した際の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: ガラスの棚受けとして
都築工芸

いろいろ探した結果、このダボが一番スリムでした。
直径7.5mmなので、シリコンチューブの内径7mmが丁度相性良く
被せても9mmとスリムに収まります。作りも丁寧に作られてて良いです。
ネジの長さが数通りあればもっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする