SS-312-18 棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 37931442

 

SS-312-18 棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 37931442
SS-312-18 棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 37931442
SS-312-18 棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 37931442

棚ダボ SS-312型 Φ5穴用

(2件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)18
内容量1個注文コード37931442品番SS-312-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。

用途可動棚材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)3耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)全長(mm)18取付穴径(Φmm)(推奨)5
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37931442SS-312-1825560536SS-312-18-P500SS-312-18 棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560536棚ダボ SS-312型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)1箱(500個)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37931442
2015-08-18
用途: 食器棚の棚受け
農・林・水産業

リサイクルで購入した食器棚の棚板を受けるダボが足りなかったため購入しましたが、ちょうどぴったりできっちり収納できました。

対象商品 : 37931442
2015-05-24
用途: 破損した棚ダボのかわりに

靴箱の扉の樹脂製の棚ダボが破損したので使用しました。ホームセンターでみつからなかったのでこちらで購入。助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする