LAMP(スガツネ工業)
棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質/仕上
黄銅(真鍮)/クロームめっき
黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき
黄銅(真鍮)/クロームめっき
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37931661
品番
SS-322W(メス)
参考基準価格(税別)
¥145
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
用途
Φ11.5穴用
木板棚用
差込サイズ(Φmm)
11.5
仕様
メス
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/クロームめっき
質量(g)
28.3
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。