S012-V ガラス用棚ダボ ねじ止めタイプ LAMP(スガツネ工業) 37931765

S012-V ガラス用棚ダボ ねじ止めタイプ LAMP(スガツネ工業) 37931765
S012-V ガラス用棚ダボ ねじ止めタイプ LAMP(スガツネ工業) 37931765
S012-V ガラス用棚ダボ ねじ止めタイプ LAMP(スガツネ工業) 37931765

ガラス用棚ダボ ねじ止めタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37931765品番S012-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥235

ガラス棚板押えが付いているため、振動などで簡単に脱落しません。
ガラス棚板が滑りにくくなっています。

用途木板棚用|ガラス棚用材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)4~10
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37931765
2019-03-04
用途: ガラス棚固定
自動車・二輪車・自転車関連業

棚を挟む奥行きが短く、ガラス厚さにノッチ幅がうまく合わなかったため、ガラス棚が自重で手前に傾きます。

対象商品 : 37931765
2018-07-17
用途: 棚の設置に購入しましたが不安定でダメでした。
製造業

穴が1つなので回ってしまう。微調整が出来ないのでしっかりはさめない。つまみにくくロックを動かしにくい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする