LAMP(スガツネ工業)
P&S プレートサポート2880
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
耐荷重(kg)
2
2
5
仕上
ダルクロムめっき
ダルクロムめっき
クロムめっき
鏡面研磨
サテン仕上
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932133
品番
2880ZN1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質/仕上
亜鉛合金/ダルクロームめっき
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10
耐荷重(kg)
2
耐荷重(N)
20
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
ダルクロムめっき
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。