※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
コネクターシステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)
4.3
6.9
0.28
4.9
7.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932614
品番
CS-447-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
用途
M6用
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
材質
鋼
質量(g)
4.3
ねじ穴
貫通している形状
仕上
有色クロメート処理