曜日別特売
FCW-M0914-AS ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業) 37933366

FCW-M0914-AS ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業) 37933366
FCW-M0914-AS ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業) 37933366

ねじ穴 カバーシール

(15件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(260個)
アッシュ
アッシュ
ホワイト
アーモンド
ブラック
フォググレー
ゴールデンオーク
ルネッサンスオーク
ハードロックメープル
マニトバメープル
ナチュラルチェリー
ノッティパイン
ダークレッドマホガニー
ライトオーク
ミディアムチェリー
レッドオーク
メープル
マホガニー
パイン
ホワイトバーチ
ナチュラルバーチ
VGファー
アニグレ
ヒッコリー
シルバー(つやけし)
ゴールド(つやけし)
内容量1パック(260個)注文コード37933366品番FCW-M0914-AS
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。
プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。
ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。

アッシュ材質天然木直径(Φmm)14包装ミニボックス入
注意
温度、湿度の影響を受けやすいので、保管にはご注意ください。
1パック単位での販売です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37932903
2024-04-21
用途: ビス穴隠し

ビスキャップを使えないときにこれでごまかします。。

対象商品 : 37933411
2023-03-04
用途: 壁の釘穴の補修

自宅の壁にあった吊り金具を外した跡の穴を隠すために使いました。丸く切ってあるので貼るだけなので便利です。

対象商品 : 37933156
2022-08-22
用途: 機械のネジ穴カバーとして

リピート購入です。なかなかシルバーのこういったシールがないのでリピート購入しています。
つやなし加工ではありますが、つやありのバリエーションも欲しいなと思います。

対象商品 : 37933007
2020-12-04
用途: ネジ穴を隠す
後楽ホテルサービス業

素材がしっかりしていてシールといっても安っぽくない質感がとてもよく、粘着力もあるので大満足です。

対象商品 : 37933411
2020-06-29
用途: ビス隠し

ネットの色と現品の色があまりにも違うので、判断しにくい

対象商品 : 37932903
2019-08-25
用途: 吊戸棚のねじ穴隠し
サービス業

大きさも枚数も日曜大工で使用するにはちょうど良い程度です。
貼り直しには向きませんが、一度で決めれば十分な強度です。

1が参考にしています
対象商品 : 37933226
2019-06-12
用途: 室内ドアのねじ穴ふさぎとして使用。
その他業種

ドア取付枠のねじ穴塞ぎとして貼付け、色とガラも合って見映えも良くなった。

対象商品 : 37932903
2019-06-12
用途: 壁のドリル穴のミス隠し
教育・研究機関

業務用だけあって、粘着力がちゃんとしてます。
しかし厚みがあるのでシールより小さい穴隠しには不適切。シールの大きさに合わせた穴やネジ頭を隠すのに使うか、カットする必要があるかと思います

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする