5069 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 37933551

 

5069 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 37933551
5069 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 37933551
5069 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 37933551

ショルダースクリュー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
質量(g)4
内容量1個注文コード37933551品番5069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70
寸法D(Φmm)4寸法L(mm)25.5寸法d(Φmm)7寸法d1(Φmm)10適合(クリップ)4063A/5063材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)4呼び径5.5熱処理なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379335515069255607465069-P5005069 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560746ショルダースクリューLAMP(スガツネ工業)1箱(500個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37933542
2015-06-16
用途: 壁掛け棚取付

クリップとセットで購入。
カラーボックスを棚として壁に取り付ける時に使用。掛け外しができてとても便利なので、他の用途にも使ってみたく現在思案中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする