曜日別特売
VT-DS-A1820 ランプ印 棚受金具A LAMP(スガツネ工業) 37934023

※使用例

VT-DS-A1820 ランプ印 棚受金具A LAMP(スガツネ工業) 37934023
VT-DS-A1820 ランプ印 棚受金具A LAMP(スガツネ工業) 37934023

ランプ印 棚受金具A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37934023品番VT-DS-A1820
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。
壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。
棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。
パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。
パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。
従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。
木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。

材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
注意
調整付棚受システムVT型と互換性はありません。
パネル、木製棚板、ガラス棚板は付属しておりません。別途ご用意ください。
棚板取付金具にエンドキャップを2ヶ付けると、幅は7 mm伸びます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする