曜日別特売
VT-DF-E1820 ランプ印 上下見切材 LAMP(スガツネ工業) 37934093

※使用例

VT-DF-E1820 ランプ印 上下見切材 LAMP(スガツネ工業) 37934093
VT-DF-E1820 ランプ印 上下見切材 LAMP(スガツネ工業) 37934093

ランプ印 上下見切材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37934093品番VT-DF-E1820
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。
壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。
棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。
キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。
パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。
従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。
棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。

材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具棚受アクセサリー
注意
調整付棚受システムVT型と互換性はありません。
パネル、木製棚板、ガラス棚板は付属しておりません。別途ご用意ください。
棚板取付金具にエンドキャップを2ヶ付けると、幅は7 mm伸びます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする