※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
コントローラ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
注文コード
37934688
品番
LEPS10K-25-R16ND
参考基準価格(税別)
¥76,070
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ種類
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
25
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)
10
モータ配置
(-) 上面取出
送りねじ種類
(K) 5mm
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
コントローラ取付方法
(D) DINレール取付形
モータサイズ
(-) 基本形
CADデータダウンロード