※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
FLUQS ベースパネル250/750/25/ONE 掘込兼用フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
フックΦ 3
寸法L(mm)
55
注文コード
37934951
品番
EX032-20
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法L
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
FLUQS
材質/仕上
鋼/クロームめっき
タイプ
フックΦ 3
寸法L(mm)
55
耐荷重N(kgf)
9.8(1)
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
ベースパネル ONEは、直付けと掘込みで取り付けた場合とで、フックの形状が異なるためご注意ください。
ベースパネル ONEを、直付けで取り付ける場合、棚ホルダーにアダプターが別途必要になります。アダプターは、ホルダーのできるだけ下方に取り付けてください。
ホルダーと棚板の脱着機能が不要な場合は、両面テープをご使用ください。
)寸法Lは物をかけられる有効長です。