LEPS10K-50-S56N LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K) SMC 37934995

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)注文コード37934995品番LEPS10K-50-S56N
参考基準価格(税別)¥80,910販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)サイズ(mm)10モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(K) 5mmアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ取付方法(-) ねじ取付形モータサイズ(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37935257
2022-04-15
用途: 制作中の電磁温風機の装置で使用
北海暖機 株式会社卸売・小売業

現在、コントローラーを制御盤に組込配線中なので動作確認はまだしていません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする