曜日別特売
EX035-07 FLUQS ベースパネル250/750/25/ONE 掘込兼用フック LAMP(スガツネ工業) 37935021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX035-07 FLUQS ベースパネル250/750/25/ONE 掘込兼用フック LAMP(スガツネ工業) 37935021
EX035-07 FLUQS ベースパネル250/750/25/ONE 掘込兼用フック LAMP(スガツネ工業) 37935021

FLUQS ベースパネル250/750/25/ONE 掘込兼用フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプフックΦ 4寸法L(mm)50注文コード37935021品番EX035-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
シリーズFLUQS材質/仕上鋼/シルクタイプフックΦ 4寸法L(mm)50耐荷重N(kgf)9.8(1)
注意
ベースパネル ONEは、直付けと掘込みで取り付けた場合とで、フックの形状が異なるためご注意ください。
ベースパネル ONEを、直付けで取り付ける場合、棚ホルダーにアダプターが別途必要になります。アダプターは、ホルダーのできるだけ下方に取り付けてください。
ホルダーと棚板の脱着機能が不要な場合は、両面テープをご使用ください。
)寸法Lは物をかけられる有効長です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする