LAMP(スガツネ工業)
FLUQS 棚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
アルマイト処理マット調/シルバー、ガラス色
注文コード
37935432
品番
EX203-41
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金、アクリル
シリーズ
FLUQS
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
250
寸法W(mm)
300
仕上
アルマイト処理マット調/シルバー、ガラス色
耐荷重N(kgf)
23.5(2.4)
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
棚セットの棚板角度は水平より約2度上向きに設定してあります。並列でご使用の際、棚板先端に若干の段差が出る場合がございます。これはアクリル板の厚みやホルダーの受部のやむをえない製造上のバラツキによるものです。ご了承いただくようお願いいたします。
壁に取付ける際は、ベースパネルも別途必要となります。