LAMP(スガツネ工業)
FLUQS アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
600
300
450
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37935615
品番
EX214-41
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
アクリル
シリーズ
FLUQS
色
ガラス色
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
600
棚受け金具
棚受アクセサリー