SL-B251-BR ランプ印 セーフラッチ B251型 LAMP(スガツネ工業) 37935931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-B251-BR ランプ印 セーフラッチ B251型 LAMP(スガツネ工業) 37935931
SL-B251-BR ランプ印 セーフラッチ B251型 LAMP(スガツネ工業) 37935931

ランプ印 セーフラッチ B251型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード37935931品番SL-B251-BR
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。
SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。

材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14ブラウン材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
注意
ラッチ(本体)と受座の指定の掛り代4 mmは必ず確保してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする