TLP-S-BB-CR ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座 LAMP(スガツネ工業) 37936595

 

TLP-S-BB-CR ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座 LAMP(スガツネ工業) 37936595
TLP-S-BB-CR ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座 LAMP(スガツネ工業) 37936595
TLP-S-BB-CR ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座 LAMP(スガツネ工業) 37936595
TLP-S-BB-CR ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座 LAMP(スガツネ工業) 37936595

ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金/クロームめっき注文コード37936595品番TLP-S-BB-CR
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。
仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。
ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。
かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。

付属品
扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)
ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属
受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属
材質黄銅材質/仕上プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金/クロームめっき仕様適応扉厚:19~30 mm種類つまみ付プッシュ型仕上クロムめっき取付け方法埋込タイプアズワン品番64-6794-85適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
注意
プッシュつまみ・台座とラッチ本体・受座は別品番です。合わせてご注文ください。
ラッチ本体のラッチとスライドラッチは、右付・左付使用時で上下が逆になりますが、受座は幅広タイプのため、左右同一寸法・位置で取り付けできます。
インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。

商品説明動画

ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする