曜日別特売
LEPS6K-25R-S5AN1 LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6K) SMC 37939116

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)注文コード37939116品番LEPS6K-25R-S5AN1
参考基準価格(税別)¥79,150販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ストローク(mm)25駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)6モータ配置(R) 右側面取出送りねじ種類(K) 4mmアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータサイズ(-) 基本形コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする