336GG51N キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939842

 

336GG51N キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939842
336GG51N キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939842
336GG51N キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939842

キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37939842品番336GG51N
参考基準価格(税別)¥10,540販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

キャッチ付のガラス用蝶番です。
取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±2 mm)
蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため、動きが滑らかです。

用途
インセット扉用
家具・ショーケース用
付属品
ガラス保護用プラスチックスペーサー
ガラス取付ねじ
材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)183種類ガラス丁番仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8適合扉高さ(mm)2000以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600以下適合ガラス厚(mm)4、5、6、8最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス厚に合わせて、必ず面取加工を行ってください。
必ず戸当りを設けてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする