LAMP(スガツネ工業)
ガラス丁番 インセット扉用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合扉幅(mm)
200以下
450以下
400以下
300以下
200以下
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37939982
品番
5500-30-5
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途
家具・ショーケース用
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3×15
材質/仕上
黄銅(真鍮)/クロームめっき
適合扉幅(mm)
200以下
適合扉高さ(mm)
300以下
適合ガラス厚(mm)
4、5、6
質量(g)
55
開き角度(度)
179
耐荷重N(kgf)
19.6(2)
種類
ガラス丁番
形状
通常型
最大扉高さ(mm)
300
最大扉幅(mm)
200
材質
黄銅
仕上
クロムめっき
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。