SDH-G ランプ印 ガラス扉用ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業) 37942764

SDH-G ランプ印 ガラス扉用ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業) 37942764
SDH-G ランプ印 ガラス扉用ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業) 37942764

ランプ印 ガラス扉用ドロップ丁番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37942764品番SDH-G
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3方向調節式のガラス扉用蝶番です。
本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。
フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。

材質亜鉛合金(ZDC)形状ドロップ丁番型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき種類ガラスドア用丁番仕上ニッケルめっき掘込深さ(mm)(底板側)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16推奨扉厚(mm)4~6
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
SDS-100型、SDS-100-TV型、NSDX-10(R/L)K、NSDX-10(R/L)K-TV、CSD-10-TV型などのステーを併用し、下開き扉用の蝶番としてご使用ください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする