曜日別特売
LEPY10LK-75-S11N1D LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10LK) SMC 37943377

※5-M12-2-LEPY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10LK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)注文コード37943377品番LEPY10LK-75-S11N1D
参考基準価格(税別)¥78,210販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ストローク(mm)75駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)サイズ(mm)10モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(K) 5mmアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータサイズ(L) コンパクト形コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする