曜日別特売
LEPY6J-50-S31P3 LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6J) SMC 37944235

※5-M12-2-LEPY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50コントローラ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)注文コード37944235品番LEPY6J-50-S31P3
参考基準価格(税別)¥76,950販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)サイズ(mm)6モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(J) 8mmアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ取付方法(-) ねじ取付形モータサイズ(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする