C3005-16 Accuride スライドレール C3005 LAMP(スガツネ工業) 37944383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3005-16 Accuride スライドレール C3005 LAMP(スガツネ工業) 37944383
C3005-16 Accuride スライドレール C3005 LAMP(スガツネ工業) 37944383

Accuride スライドレール C3005

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37944383品番C3005-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
ドロワーレールの使用により、ワンタッチでレールの脱着ができます。
レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

寸法A(mm)-寸法B(mm)254寸法C(mm)307.3寸法D(mm)331.4寸法E(mm)352.2寸法F(mm)331.7寸法G(mm)101.6幅W(mm)12.7種類スライド形ストローク(mm)432移動距離(mm)432レール長さ(mm)406定格荷重(N)608/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理付属品特殊専用ねじ材質/仕上鋼/光沢クロメート処理高さ(mm)50.8質量(g)1590シリーズAccuride質量(kg/ペア)1.59
注意
レール本体は左右共通で、ドロワーレールのみ左右勝手違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする