604-12 スライドレール 604 底付タイプ LAMP(スガツネ工業) 37945162

 

604-12 スライドレール 604 底付タイプ LAMP(スガツネ工業) 37945162
604-12 スライドレール 604 底付タイプ LAMP(スガツネ工業) 37945162
604-12 スライドレール 604 底付タイプ LAMP(スガツネ工業) 37945162
604-12 スライドレール 604 底付タイプ LAMP(スガツネ工業) 37945162
604-12 スライドレール 604 底付タイプ LAMP(スガツネ工業) 37945162

スライドレール 604 底付タイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組注文コード37945162品番604-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440

鋼製の白塗装レールです。

寸法A(mm)-寸法B(mm)110寸法C(mm)120寸法D(mm)9寸法E(mm)9寸法F(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)32寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-幅W(mm)11.6種類ローラ形ストローク(mm)216移動距離(mm)216レール長さ(mm)300定格荷重(N)147/ペア段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)13取付穴数インナーレール:7、アウターレール:9
注意
レールは左右勝手違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37945162
2020-03-29
用途: DIY
『Meet×Meet』製造業

ホームセンターで買うと高いのですが、モノタロウならとても安くてビックリです!
取付けしやすくてとても良かったです!

対象商品 : 37945214
2019-08-06
用途: 手作り流し台の引き出し

ぴったりのネジを選定するのが面倒、付属してると有難いです

対象商品 : 37945196
2018-08-29
用途: 流し台の引き出し
電気・ガス・熱供給・水道業

引き出しをスライド式に交換スムーズに出し入れ出来強度も十分です

対象商品 : 37945214
2018-08-23
用途: 家具製作時

至って普通のスライドローラーレール。スライド機構も滑らかで、なにも問題なく使えた。

対象商品 : 37945205
2017-10-15
用途: キッチンの引き出し

キッチンが引き出し式になってないので使いずらかったです。YouTubeで引き出しにしているのを見て、自分で引き出しを作るのにこのスライドレールを買いました。安く購入でき、便利になって大変喜んでいます。これを機会にDIYに必要な物はこの店にしてます。3000円以上で送料無料は大変ありがたいことです。

対象商品 : 37945196
2017-12-15
用途: スライド棚のレールとして使用
その他業種

予定していた通りに完成しましたので、大いに満足しております。

対象商品 : 37945187
2017-12-11
用途: キッチンのドアを引き出しになおす

3回めの利用です。DIYには安くてお勧めの品です。

対象商品 : 37945162
2017-12-01
用途: 机の引き出し
その他業種

作動もスムーズで使いやすい、今後も購入予定です、スペーサーを入れるようなのがすこし物足りない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする