DB-40P キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946255

 

DB-40P キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946255
DB-40P キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946255
DB-40P キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946255

キャスター DB型 プレートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)40.5
耐荷重(N)490
取付高(mm)58.5
質量(g)130
内容量1個注文コード37946255品番DB-40P
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)40.5取付高(mm)58.5材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金質量(g)130寸法H(mm)58仕様ロック機構付車輪:ブラック寸法D(Φmm)40仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)寸法E1(mm)27寸法E2(mm)12.5取付け方法プレート寸法W1(mm)15寸法W2(mm)39プレート長さ(mm)38耐荷重N(kgf)490(50)アズワン品番64-6776-08耐荷重(N)490車輪数双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする