DB-50P キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946273

 

DB-50P キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946273
DB-50P キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946273
DB-50P キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946273

キャスター DB型 プレートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50.5
耐荷重(N)784
取付高(mm)71.5
質量(g)210
内容量1個注文コード37946273品番DB-50P
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)50.5取付ピッチ(mm)27取付高(mm)71.5材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金質量(g)210寸法H(mm)70仕様ロック機構付車輪:ブラック寸法D(Φmm)50仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)寸法E1(mm)33.5寸法E2(mm)17取付け方法プレート寸法W1(mm)18寸法W2(mm)45.8プレート長さ(mm)38耐荷重N(kgf)784(80)アズワン品番64-6776-12耐荷重(N)784車輪数双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする