曜日別特売
SC-C07 ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業) 37948373

SC-C07 ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業) 37948373
SC-C07 ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業) 37948373

ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上アルミ合金/素地部品名称制動ラックセット注文コード37948373品番SC-C07
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様
扉幅:700~1200mm
扉厚(木扉):28~40mm
扉厚(ソリッドメラミン材):13mm
扉質量:30~80kg(扉1枚当り)
最大ストローク:1100mm(扉幅1200mmの場合)
材質/仕上アルミ合金/素地部品名称制動ラックセット

商品説明動画

ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする