LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質/仕上
鋼/亜鉛めっき クロメート処理
部品名称
ナット
注文コード
37948407
品番
68-9005-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
材質/仕上・部品名称
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
扉幅:1200mm以下
扉高さ:2700mm以下
ガラス厚:8~ 12mm
扉質量:100kg以下(扉1枚当り)
材質/仕上
鋼/亜鉛めっき クロメート処理
部品名称
ナット
商品説明動画
ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G
参考になった