13908 Hawa エッジプロファイル LAMP(スガツネ工業) 37948592

13908 Hawa エッジプロファイル LAMP(スガツネ工業) 37948592
13908 Hawa エッジプロファイル LAMP(スガツネ工業) 37948592

Hawa エッジプロファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ガラス厚(mm)12
内容量1個注文コード37948592品番13908
参考基準価格(税別)¥30,590販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。

用途ガラスの端面を保護するシールです。材質ポリカーボネイト長さ(mm)3000種類エッジシール適合ガラス厚(mm)12
注意
定尺3000 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする