曜日別特売
8851KUO-8-2500 P&S マグネット付エッジシール 8851型 LAMP(スガツネ工業) 37948644

P&S マグネット付エッジシール 8851型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合ガラス厚(mm)6、8
内容量1個注文コード37948644品番8851KUO-8-2500
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ガラス扉の戸先と90°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。
マグネット付戸当りとして使用できます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
固定ガラスのかわりに、アルミプロファイル 8880型と組み合わせると壁側に取り付けできます。

材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2500半透明種類エッジシール寸法A(mm)18適合ガラス厚(mm)6、8
注意
定尺2500 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする