曜日別特売
LER10K-R11P1 L Series(LER10K) SMC 37949248

L Series(LER10K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード37949248品番LER10K-R11P1
参考基準価格(税別)¥83,220販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
サイズ10揺動角度(-) 310degコントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)精度(-) テーブル:基本形回転トルク(N・m[kgf・cm])(K) 高トルク: 0.3アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする