SMC
L Series(LER10K)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コントローラ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
37949266
品番
LER10K-S56N3
参考基準価格(税別)
¥83,440
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
コントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
10
揺動角度
(-) 310deg
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
精度
(-) テーブル:基本形
回転トルク(N・m[kgf・cm])
(K) 高トルク: 0.3
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
モータケーブル取出方向
(-) 基本形(右側面取出)
CADデータダウンロード