曜日別特売
7015VA P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業) 37949502

7015VA P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業) 37949502
7015VA P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業) 37949502
7015VA P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業) 37949502
7015VA P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業) 37949502

P&S ポイントフィックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス鋼注文コード37949502品番7015VA
参考基準価格(税別)¥17,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ガラスやサインなどを固定します。
丸穴若しくは皿穴加工用です。

材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨材質(本体)ステンレス鋼仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)8~12推奨ねじM8六角穴付ボルト(ねじは付属しておりません)適合ガラス厚(mm)8、10、12
注意
取り付けの際、専用工具が必要となります。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
※取り付けの際、専用工具が必要となります。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする