LAMP(スガツネ工業)
P&S ポイントフィックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
アルミニウム合金
注文コード
37949615
品番
7100EO
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスやサインなどを固定します。
丸穴若しくは皿穴加工用です。
付属品
十字穴付皿木ねじ4.5×60
材質/仕上
アルミ合金/研磨
材質(本体)
アルミニウム合金
仕上
研磨
適合ガラス厚(mm)
8
注意
取り付けの際、専用工具が必要となります。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
※取り付けの際、専用工具が必要となります。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
参考になった