LAMP(スガツネ工業)
P&S クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ダルクロームめっき
注文コード
37950227
品番
4803ZN1
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
亜鉛合金/ダルクロームめっき
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
ダルクロムめっき
対応ガラス板厚(mm)
8~12
適合ガラス厚(mm)
8、10、12
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。