曜日別特売
LIN-X600S-1816 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型 LAMP(スガツネ工業) 37951103

LIN-X600S-1816 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型 LAMP(スガツネ工業) 37951103
LIN-X600S-1816 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型 LAMP(スガツネ工業) 37951103
LIN-X600S-1816 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型 LAMP(スガツネ工業) 37951103
LIN-X600S-1816 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型 LAMP(スガツネ工業) 37951103
LIN-X600S-1816 ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型 LAMP(スガツネ工業) 37951103

ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個セット内容ヒンジ本体セット(キャッチ・ダンパー付)3セット、連結ロッド1本、ロッドカバー2ヶ仕様扉幅:550~650 mm扉高さ:600~2400 mm扉厚:15~24 mm扉質量:24 kg以下(扉1枚当り)適応かぶせ量:19 mm製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)注文コード37951103品番LIN-X600S-1816
参考基準価格(税別)¥36,490販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。
・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない
扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。
・フルオープン!内部スペースを有効活用
キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。
・スムーズな操作感
扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。
・ソフトクロージング
閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。
・画期的なワンタッチ取付
スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。
・4方向の扉位置調整が可能
上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。
・さまざまなキャビネットに対応
片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。

仕様
扉幅:550~650 mm
扉高さ:600~2400 mm
扉厚:15~24 mm
扉質量:24 kg以下(扉1枚当り)
適応かぶせ量:19 mm
製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)
セット内容ヒンジ本体セット(キャッチ・ダンパー付)3セット、連結ロッド1本、ロッドカバー2ヶ適合扉高さ(mm)1501~1800アズワン品番64-6785-38適合扉質量(kg)12.1~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする