LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 オーバーハング引戸金物 OX型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
扉幅:305~328mm扉高さ:900mm 以下扉厚:20mm扉質量:5kg 以下(扉1枚当り)
注文コード
37951347
品番
OX-U300L
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。
すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
仕様
扉幅:305~328mm
扉高さ:900mm 以下
扉厚:20mm
扉質量:5kg 以下(扉1枚当り)
材質
アルミ合金/鋼
仕上
シルバーアルマイト処理/有色クロメート処理